|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214-3090291100 Herst.-Nr.: 061710-16 EAN/GTIN: 4038111018184 |
| |
|
|  |  |
 | CEE-Verlängerungskabel Ausführung: Kabeltyp Neopren H07 RN-F 5G, mit CEE-Stecker und -Kupplung mit Klappdeckel 400 V, 5-polig. Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet. Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 10 m | Ursprungsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsschnur, verlängerungskabel cee 16a, cee-verlängerungsleitung 10m, verlängerungskabel, Kabelverlängerung, CEE, Verlängerungsleitung, Kabel, CEE-Kabelverlängerung, Kabel-Verlängerung, CEE-Verlängerungskabel, 4053569765374, 3090291100, 90291100 |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 46,18* | € 59,68* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 46,10* | € 59,81* |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | € 4,30* | ab € 47,76* | € 62,85* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 45,32* | € 63,37* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 48,26* | € 64,42* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|