| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3090380025 Herst.-Nr.: 5704049908239 EAN/GTIN: 5704049908239 |
| |
|
| | |
| LED-Taschenlampe Q2 Ausführung: Aus eloxiertem Aluminium, spritzwassergeschützt. Mit goldbeschichteten Kontakten. Hyperfocus™, mit Hoch- und Niedrig-Funktion. Arbeitstemperatur von –20 °C bis +50 °C. Q2 Lieferung mit 1 Mignon-Batterie AA/LR06. Weitere Informationen: | | Modell: | Q2 | Maße: | 116 x 26 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, LED, 3090380025, 90380025 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 32,90* | € 43,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,90* | € 43,77* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 33,85* | € 46,06* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,15* | € 46,80* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 37,51* | € 49,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|