| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3090460010 Herst.-Nr.: 489931 EAN/GTIN: 4030884899311 |
| |
|
| | |
| LED-Arbeitsleuchte Prolyx Ausführung: Mit einem 650 mm langen, flexiblen Leuchtarm. Lampenkopf aus Aluminium mit Schutzglaslinse vor dem LED-Leuchtchip. Kippschalter zum Ein- und Ausschalter direkt am Lampenkopf. Mit Magnetsockel (Ø 50 mm) zur direkten Montage an der Maschine. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,9 kg | Kabellänge: | 1,8 m | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitslampe led, arbeitslampe, LED-Leuchte, LED-Arbeitsplatzleuchte, LED, Leuchte, 3090460010, 90460010 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 144,81* | € 172,00* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,48* | € 172,01* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 146,68* | € 173,96* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,10* | € 180,55* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 152,01* | € 183,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|