Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Maschinenleuchte Nachtwächter 190mm 600Lumen Bauer + Böcker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Maschinenleuchte Nachtwächter 190mm 600Lumen Bauer + Böcker
LED-Maschinenleuchte Nachtwächter 190mm 600Lumen Bauer + Böcker
LED-Maschinenleuchte Nachtwächter 190mm 600Lumen Bauer + Böcker
LED-Maschinenleuchte Nachtwächter 190mm 600Lumen Bauer + Böcker
LED-Maschinenleuchte Nachtwächter 190mm 600Lumen Bauer + Böcker
LED-Maschinenleuchte Nachtwächter 190mm 600Lumen Bauer + Böcker
LED-Maschinenleuchte Nachtwächter 190mm 600Lumen Bauer + Böcker
LED-Maschinenleuchte Nachtwächter 190mm 600Lumen Bauer + Böcker
Artikel-Nr.:
     214-3090631005
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     900/52
EAN/GTIN:
     4260131235481
Suchbegriffe:
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
maschinenleuchte led ip67
maschinenlampe led
LED-Maschinenleuchte Nachtwächter Ausführung: Lampenkopf aus Aluminium mit einer satinierten Acrylschutzglasscheibe vor dem LED-Leuchtchip. Lampenkopf kann um 360° gedreht werden, Reflexionsarme Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei. Mit gummiummantelten Magnetfüßen zur direkten Montage an der Maschine. Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung.
Weitere Informationen:
Maße:
190 x 40 x 40 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: maschinenlampe, Leuchte, LED-Arbeitsleuchte, LED-Maschinen-Leuchte, LED-Leuchte, Arbeitsleuchte, LED, 3090631005, 90631005
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 128,27*
€ 151,88*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 128,77*
€ 152,10*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 125,77*
€ 152,80*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 131,11*
€ 155,18*
Lager 214
10
Frei Haus
ab € 134,63*
€ 162,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,14*
€ 192,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,18*
€ 190,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,95*
€ 180,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,93*
€ 176,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 146,32*
€ 174,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,63*
€ 160,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/68
ab € 204,19*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/63
ab € 169,06*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/67
ab € 136,70*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/62
ab € 138,06*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/66
ab € 87,78*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/61
ab € 88,49*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/51
ab € 88,45*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/53
ab € 215,45*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/83
ab € 180,68*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/55S
ab € 82,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.