| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214-3090850011 Herst.-Nr.: 28076 EAN/GTIN: 4031182235139 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hart- und Weichlötgarnitur Ausführung: Lieferung im Stahlblechkasten mit Tragegriff. Anwendung: Zum Hart- und Weichlöten sowie zum Anwärmen. Satzinhalt: 1 Lötkolben mit Handgriff, Kolbenbrenner mit Kolbenhalter 1 Windschutz 1 Kupferstück 350 g, Hammerform gekröpft 4 Turbobrenner Ø 12; 14; 17 und 20 mm 1 HD-Schlauch 2 m, G 3/8" LH 1 Kleinregler 2,0 bar fest eingestellt, für 5- und 11-kg-Flaschen 1 Gasanzünder 1 Gabelschlüssel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | 11-teilig | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Garnituren, Verbindungstechnik, QR4030335, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Lötgeräte, Gasbetriebener, Lötkolben, Weichlöt, Sonderlötkolben, Hartlötgarnitur, Garnitur, Hartlöt, Löter, Gaslöter, Weichlöttechnik, Gaslöt-Set, Hart-, Weichlötgarnitur, Lorch, und, Lötkolbenset, (gasbetrieben), Lötgarnitur, Hand-Hart- und Weichlötgarnitur, 4031182235139, 3090850011, 90850011 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 248,29* | € 282,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 248,17* | € 285,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 245,12* | € 285,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 252,75* | € 288,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 252,32* | € 294,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|