Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartlöteinsatz Propan 5mm maximal 1,5bar GCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hartlöteinsatz Propan 5mm maximal 1,5bar GCE
Hartlöteinsatz Propan 5mm maximal 1,5bar GCE
Hartlöteinsatz Propan 5mm maximal 1,5bar GCE
Artikel-Nr.:
     214-3090910052
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     0763223
EAN/GTIN:
     8592346008267
Suchbegriffe:
Hammerlötkolben
Hartlöteinsatz
Propan-Brennereinsätze
Propan-Löteinsätze
Propan-Punktbrenner-Löteinsatz Ausführung: Modell aus Messing, mit Überwurfmutter und abschraubbarem, verchromtem Edelstahlmundstück, für max. 4 bar Überdruck. Die Flamme wird spitz konzentriert und die Luft automatisch angesaugt. Anwendung: Für Hart- und Weichlötarbeiten.
Weitere Informationen:
Ø:
5 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Weichlöteinsatz, hammerlötkolben, Propan-Punktbrenner-Löteinsatz, Löteinsatz, Propan-Punktbrenner-Hartlöteinsatz, Punktbrenner-Hartlöteinsatz, Punktbrenner-Löteinsatz, 3090910052, 90910052
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 13,23*
€ 17,56*
2 Tage
17
1
€ 5,45*
ab € 13,37*
€ 17,65*
2 Tage
17
4
Frei Haus
ab € 13,36*
€ 18,88*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 16,51*
€ 21,50*
Lager 214
4
1
€ 4,30*
ab € 17,32*
€ 22,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GCE Cavi Elettrici
KAY41400
ab € 225,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.