| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3091730025 Herst.-Nr.: 428190 EAN/GTIN: 4006062281902 |
| | |
|
| | |
| Fittingslot, massiv Ausführung: DVGW GW 2, ISO 9453:2006 S-Sn97Cu3/TC300. Schmelzbereich 230 bis 250 °C. Für Lötungen in der Kalt- und Warmwasserinstallation, an Heizungen bis 110 °C, Heizölleitungen, im Nahrungsmittelbereich, für Kälte- und Klimatechnik. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 250-g-Spule | Ø: | 3 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn sn97cu3, lötzinn, lötzinn stannol, Lötgeräte-Zubehör, Verzinnungspaste, Pasten, Lötdrähte, Zubehör, für, Lötgerät, Sanitärlot, Stangenlötzinn, Lotdraht, Lotpasten, SMD-Pasten, Löt-/Entlötmittel, SMD-Paste, Verbindungstechnik, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Lötgeräte, Lotpulver, Paste, Radiolot, Weichlötpaste, Lotdrähte, Weichlotmetallmasse, Elektroniklote, Weichlötmetallmasse, Lot, Lote, Weichlöttechnik, Klempnerlot, Lotpaste, Weichlötpasten, Weichlote, Verzinnungspasten, Röhrenlot, Lötmaterial, Stannol, QR5066095, 3091730025, 91730025 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 17,07* | € 22,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,70* | € 24,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,70* | € 24,33* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 18,02* | € 24,70* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 17,76* | € 24,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Gramm (ab € 0,07104* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|