Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet CAP Alu/Stahl Flachrundkopf 4x11mm GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet CAP Alu/Stahl Flachrundkopf 4x11mm GESIPA
Blindniet CAP Alu/Stahl Flachrundkopf 4x11mm GESIPA
Blindniet CAP Alu/Stahl Flachrundkopf 4x11mm GESIPA
Blindniet CAP Alu/Stahl Flachrundkopf 4x11mm GESIPA
Blindniet CAP Alu/Stahl Flachrundkopf 4x11mm GESIPA
Artikel-Nr.:
     214-3093300411
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433433
EAN/GTIN:
     4007081450720
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
CAP®-Blindniet, Alu/Stahl Standard, luft- und wasserdicht Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 5, Nietdorn aus phosphatiertem Stahl.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337, DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Dicht-Blindniete, Dichtblindniete, Standard-Blindniete, Standardblindniete, blindniet din 7337 gesipa, blindniete ohne norm, standard-blindniete flachrundkopf, CAP, Alu-Blindniet, Standard, Standard-Blindniet, Blindniet, Aluminium, Aluminium-Blindniet, FlachrundkopfSenkkopf, Alu, Stahl, Standard-CAP, CAP-Blindniet, wasserdicht, Blindniete, luft-, Poppniete, Nieten, Popniete, Niete, Gesipa, Blindnieten, Blindnietzange, und, Alu/Stahl, Popnieten, Poppnieten, luftdicht, Akku-Nietpistole, QR4029115, 4007081450720, 3093300411, 93300411
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3000
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,05021*
€ 0,06221*
5 Tage
2550
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,05154*
€ 0,06674*
2 Tage
3000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05218*
€ 0,06757*
Lager 214
3000
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,05477*
€ 0,07144*
3 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,05807*
€ 0,07497*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,07144*
€ 0,08501
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,06904*
€ 0,08216
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,06825*
€ 0,08122
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,06757*
€ 0,08041
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,05477*
€ 0,06518
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 35,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.