Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrbereichs-Blindniet Stahl/Stahl Flachrundkopf4x13mm GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mehrbereichs-Blindniet Stahl/Stahl Flachrundkopf4x13mm GESIPA
Mehrbereichs-Blindniet Stahl/Stahl Flachrundkopf4x13mm GESIPA
Mehrbereichs-Blindniet Stahl/Stahl Flachrundkopf4x13mm GESIPA
Mehrbereichs-Blindniet Stahl/Stahl Flachrundkopf4x13mm GESIPA
Mehrbereichs-Blindniet Stahl/Stahl Flachrundkopf4x13mm GESIPA
Artikel-Nr.:
     214-3093330413
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433870
EAN/GTIN:
     4007081710084
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
PolyGrip®-Mehrbereichs-Blindniet, Stahl/Stahl Standard, Flachrundkopf Ausführung: Hohlniet und Nietdorn aus verzinktem Stahl.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337, DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Mehrbereichs-Blindniete, Mehrbereichsblindniete, Standard-Blindniete, Standardblindniete, standard-blindniete stahl/stahl, blindniete ohne norm, gesipa mehrbereichsblindniete, Stahl, QR4029120, Mehrbereichsnieten, Poly, Standard, Stahl/Stahl, Poly-Grip, Grip, verzinkt, Blindniete, Mehrbereich, Poppniete, Nieten, Blindniet, Popniete, Niete, Gesipa, Blindnieten, Mehrbereichs-Blindniet, Flachrundkopf, PolyGrip®, Popnieten, Poppnieten, Mehrbereichsniete, Flachrundkopf-Blindniet, Polygrip-Mehrbereichs-Blindniet, 4007081710084, 3093330413, 93330413
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1000
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,05885*
€ 0,07415*
14 Tage
1000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05926*
€ 0,07635*
16 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,05963*
€ 0,07733*
Lager 214
1000
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,06356*
€ 0,08364*
2 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,06765*
€ 0,08725*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,08364*
€ 0,09953
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,08074*
€ 0,09608
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,07994*
€ 0,09513
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,07906*
€ 0,09408
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,06356*
€ 0,07564
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 41,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.