Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraubschlauchtülle Messing, IG G3/8", LW 8 SW 19mm RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufschraubschlauchtülle Messing, IG G3/8", LW 8 SW 19mm RIEGLER
Aufschraubschlauchtülle Messing, IG G3/8", LW 8 SW 19mm RIEGLER
Aufschraubschlauchtülle Messing, IG G3/8", LW 8 SW 19mm RIEGLER
Artikel-Nr.:
     214-3094160555
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     239.19
EAN/GTIN:
     4047322490634
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Aufschraubschlauchtülle mit Innengewinde Ausführung: Aus Messing.
Weitere Informationen:
SW:
19 mm
Betriebsdruck:
25 bar
Anschluss:
G 3/8 Zoll
Ursprungsland:
Griechenland
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 1,06*
€ 1,62*
2 Tage
18
1
€ 7,90*
ab € 1,06*
€ 1,62*
Lager 214
742
1
€ 4,30*
ab € 1,09*
€ 1,69*
4 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 1,24*
€ 1,88*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,50*
€ 1,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN239A3808
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.