Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraubschlauchtülle Messing, IG G3/4", LW 13 SW 30mm RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufschraubschlauchtülle Messing, IG G3/4", LW 13 SW 30mm RIEGLER
Aufschraubschlauchtülle Messing, IG G3/4", LW 13 SW 30mm RIEGLER
Aufschraubschlauchtülle Messing, IG G3/4", LW 13 SW 30mm RIEGLER
Artikel-Nr.:
     214-3094160576
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     134846
EAN/GTIN:
     4047322490795
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Aufschraubschlauchtülle mit Innengewinde Ausführung: Aus Messing.
Weitere Informationen:
SW:
32 mm
Betriebsdruck:
25 bar
Anschluss:
G 3/4 Zoll
Ursprungsland:
VR China
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 1,61*
€ 2,35*
3 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 1,63*
€ 2,36*
Lager 214
938
1
€ 4,30*
ab € 1,68*
€ 2,49*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,93*
€ 2,80*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 2,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN239A3413
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.