Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchhalter Aluminium groß RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchhalter Aluminium groß RIEGLER
Schlauchhalter Aluminium groß RIEGLER
Schlauchhalter Aluminium groß RIEGLER
Artikel-Nr.:
     214-3094450255
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SH 03
EAN/GTIN:
     4047322246774
Suchbegriffe:
Wandschlauchhalter
Wandschlauchträger
wandschlauchhalter alu
wandschlauchhalter
Schlauchhalter Ausführung: Aus Aluminium, zur einfachen Wandmontage mit variablem Lochbild. Abgesenkte Bohrungen sorgen für eine glatte Oberfläche.
Weitere Informationen:
Länge:
348 mm
Größe:
groß (45–50 m bei NW 13 mm)
Breite:
137 mm
Höhe:
157 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: RIEGLER-Schlauchhalter, glatt, Schlauchhalter, Wand, Wandverschraubung, Alu, Aluminiumhalter, groß, rund, Schlauchablage, Verschraubung, Ablage, Schlauchaufroller, Wandhalter, Kabel, Aufroller, Aluhalter, Halter, Aluminium, Riegler, unlackiert, Schlauchaufnahme, Schlauch, RIEGLER-Wandschlauchhalter, Aufwickler, Seil, QR5065725, halbrund, Pneumatik, verschrauben, Schlauchaufwickler, 4047322246774, 3094450255, 94450255
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
92
1
€ 6,90*
ab € 25,34*
€ 33,01*
6 Tage
1507
1
€ 4,90*
ab € 25,35*
€ 33,03*
1
€ 4,79*
ab € 25,92*
€ 33,66*
3 Tage
80
1
€ 4,79*
ab € 25,87*
€ 33,72*
Lager 214
1616
1
€ 4,30*
ab € 27,77*
€ 36,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.