| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3095490005 Herst.-Nr.: 4317784091282 EAN/GTIN: 4317784091282 |
| |
|
| | |
| Zubehör für Handhebel-Fettpresse Ausführung: Panzerschlauch M10 x 1, 300 mm, Berstdruck 900 bar, DIN 1283. Anwendung: Passend für Handhebel-Fettpressen (Bestell-Nr. 9543). Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flexair-Schlauch, Flexibler Anschlussschlauch, Panzerschlauch, flexibler Armaturenanschlussschlauch, armaturenanschlussschlauch, Abschmiergerät, Ölspritzkanne, Schläuche, FORMAT, Fettpresse, Fettpresse-Zubehör, Zubehör, Schlauch, Zerstäuber, Handhebel-Fettpressen, Handhebel, Wartungsprodukt, Instandhaltungsprodukt, Fettpressen, für, Zubehör Fettpressen, 3095490005, 95490005 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,91* | € 4,36* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,90* | € 4,37* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,93* | € 4,39* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,94* | € 4,40* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,03* | € 4,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 300 Millimeter (ab € 0,0101* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|