Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fettpresse easyFILL 2022.1 M 10 x 1 Nenninhalt 400ml PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fettpresse easyFILL 2022.1 M 10 x 1 Nenninhalt 400ml PRESSOL
Fettpresse easyFILL 2022.1 M 10 x 1 Nenninhalt 400ml PRESSOL
Fettpresse easyFILL 2022.1 M 10 x 1 Nenninhalt 400ml PRESSOL
Artikel-Nr.:
     214-3095500011
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     14610 001
EAN/GTIN:
     4103810704949
Suchbegriffe:
Fettpresse
Handhebel-Fettpresse
Handhebelfettpresse
fettpresse pressol
Handhebel-Fettpresse easyFILL Ausführung: Ähnlich DIN 1283. Aus Stahl, verzinkt, für den rauen Einsatz, Wandstärke 1 mm. Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit zum Zylinder (keine Scheinschmierung). Geeignet für 400-g-Fettkartuschen nach DIN 1284. Verarbeitet Fette bis NLGI 2. Lieferung mit Panzerschlauch mit Dichtung M10 x 1, 11 x 300 mm und Präzisionsmundstück, 4 BA, M10 x 1 und 10 Fettfolgekolben mit Schlauchhalterung und Magnet. Anwendung: Kommt ganz ohne Federmechanismus aus. Einfach die Kartusche einschieben, den Fettfolgekolben einsetzen und loslegen. Durch das Vakuum im Fettpressenkopf bewegt sich der Kolben von ganz allein nach oben. Durch das variable Stroke-Prinzip lässt sich die Fettpresse auch mit minimaler Hebelbewegung leicht bedienen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: fettpresse, 3095500011, 95500011
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,59*
€ 27,57*
2 Tage
28
€ 6,90*
ab € 20,69*
€ 27,57*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,71*
€ 27,67*
Lager 214
27
€ 4,30*
ab € 21,66*
€ 29,30*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 20,89*
€ 33,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.