| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3095880005 Herst.-Nr.: 17 605 EAN/GTIN: 4103810176050 |
| |
|
| | |
| Abschmiergerät Ausführung: Mit Handpumpe (530 mm Pumpenlänge), abnehmbarer Einhandpistole, Fettfolgekolben und 1,5 m Schlauch. Einhandpistole 125 ccm mit Düsenrohr und 4-Backen-Mundstück mit Kugelventil. Die Förderleistung beträgt 0,4 ccm pro Hub. Anschlussgewinde M10 x 1. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fettpresse pressol, fettpresse, Abschmiergerät, Ölspritzkanne, Pressol, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Zerstäuber, QR4030034, 3095880005, 95880005 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 105,46* | € 127,30* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 106,14* | € 129,58* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,51* | € 130,24* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,46* | € 130,81* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 111,60* | € 137,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|