| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214-3097781400 Herst.-Nr.: 4317784349406 EAN/GTIN: 4317784349406 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zink-Spray Ausführung: 95 % Zinkreinheit, temperaturbeständig bis +390 °C. Hochpigmentiert, 35–40 % Zink im Trockenfilm. Schnell trocknend, elektrisch leitfähig und überlackierbar. Anwendung: Zinkgrundierung für metallische Untergründe. Ideal für Auspuffanlagen, Ansaugstutzen, Rohrkrümmer, Wärmetauscher, Autoreparatur und Karosseriearbeiten. Zudem geeignet zum Ausbessern beschädigter Feuerverzinkungen, zum Korrosionsschutz von Schweißnähten, Stahlhochbauten, Stahltüren, Leitplanken, Rauchexplorern und weiteren thermisch belasteten Teilen. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H315: Verursacht Hautreizungen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | 400-ml-Spraydose | Farbe: | grau, matt | Ursprungsland: | Deutschland |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: zinkspray 400ml, Chemisch-Techn., auftragen, Reparatur, Karrosserie, elektrisch, Automobil, sprühen, Wartungsprodukt, Technik, Instandhaltungsprodukt, Werkstatt, Schweißen, Zwischenschicht, schnelltrocknend, Zinkschicht, Zink-Spray, Coll, matt, grundieren, Oberflächenschutz, E-COLL, Rostschutz, aufbringen, beschichten, Autowerkstatt, ausbessern, leitfähig, Oberflächen-, technisch, überlackierbar, aufsprühen, reparieren, Ausbesserung, Spray, Auto, Grundierung, Beschichtung, Rost, und, Korrosionsschutz, KFZ, Flächenschutz, Schicht, Zink, grau, Korrosion, Schweißstelle, lackierbar, Silikonspray, Chemie, Wasser, Produkte, Zink-Alu-Spray, E-Coll-Zink-Spray, chemisch, 3097781400, 97781400 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 3,82* | € 5,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 24 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3,74* | € 5,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 3,83* | € 5,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 3,95* | € 6,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 4,91* | € 6,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,00988* pro Milliliter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|