Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumspray 900 400ml E-COLL


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Aluminiumspray 900 400ml E-COLL
Aluminiumspray 900 400ml E-COLL
Aluminiumspray 900 400ml E-COLL
Aluminiumspray 900 400ml E-COLL
Aluminiumspray 900 400ml E-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214-3097841400
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784349109
EAN/GTIN:
     4317784349109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Chrom-Spray
Alu-Schutzspray
Alu-Spray
Aluminium Spray
Aluminium-Spray 900 Ausführung: Temperaturbeständig bis +400 °C, aus 99,5 % Reinaluminium hergestellt. Anwendung: Korrosionsschutz für alle metallischen Untergründe. Für Fahrzeugfelgen, Auspuffanlagen und Lkw-Aufbauten sowie in der Klima- und Lüftungstechnik, für Feuerungsanlagen, Turbinen, Rohrleitungen und Behälter. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H319: Verursacht schwere Augenreizung EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
400-ml-Spraydose
Farbe:
Alu, dunkel
Ursprungsland:
Europ. Gemein.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumspray, Aluspray, Auspufflackspray, Auspuffschutz-Spray, Auspuffschutzspray, Auspuffspray, alu-spray 400 ml, alu chrom spray, e-coll aluminium spray, Chemisch-Techn., Feuchtigkeitsschutzspray, auftragen, Primer, Reparatur, Karrosserie, Alu, Automobil, sprühen, Aluminiumfarbe, Technik, Wartungs-Produkt, Edelstahlspray, Werkstatt, Schweißen, Multiprimer, Instandhaltungs-Produkt, Zwischenschicht, schnelltrocknend, Zinkschicht, Coll, grundieren, Oberflächenschutz, Aluminium, E-COLL, Rostschutz, aufbringen, beschichten, Autowerkstatt, ausbessern, Oberflächen-, technisch, überlackierbar, aufsprühen, QR4030137, reparieren, Aluminium-Spray, Ausbesserung, Spray, Decklack, silber, Auto, Grundierung, Beschichtung, Rost, und, Korrosionsschutz, KFZ, Flächenschutz, Schicht, Korrosion, Schweißstelle, lackierbar, Chemie, Wasser, Produkte, E-Coll-Aluminiumspray, chemisch, 4317784349109, 3097841400, 97841400
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
216
12
€ 6,90*
ab € 3,23*
€ 4,28*
2 Tage
216
24
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,47*
1 Tag
228
1
€ 7,90*
ab € 3,24*
€ 4,84*
Lager 214
490
1
€ 4,30*
ab € 3,37*
€ 5,12*
1
€ 5,90*
ab € 4,12*
€ 6,03*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 5,12*
€ 6,09
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Dose
ab 25 Dosen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Dose
1 Dose enthält 400 Milliliter (ab € 0,00843* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.