Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennspray 400ml E-COLL


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Trennspray 400ml E-COLL
Trennspray 400ml E-COLL
Trennspray 400ml E-COLL
Trennspray 400ml E-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214-3097921400
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784349154
EAN/GTIN:
     4317784349154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweiß-Primer
Schweißprimer
Schweißtrennmittel
Schweißtrennspray
Trennspray Ausführung: Silikonfrei. Anwendung: Schützt Schweißdüsen und wirkt als Trennmittel beim Schutzgas- und Elektroschweißen. Verhindert das Anhaften und Festbrennen auf der Gasdüse und auf der Werkstückoberfläche. Die Werkstücke lassen sich nach der Behandlung problemlos lackieren, galvanisieren, brünieren und eloxieren. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten EUH018: Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
400-ml-Spraydose
Farbe:
klar
Ursprungsland:
Deutschland

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Trennmittel, schweißtrennspray 400 ml, schweißtrennspray, e-coll schweißtrennspray, die, Chemisch-Techn., Schutz, Primer, galvanisierbar, trennen, Trennspray, Wartungsprodukt, Technik, eloxierbar, Instandhaltungsprodukt, Anhaftung, Schweißen, Festbrennung, Gasschweißen, brünierbar, Coll, Düse, E-COLL, schützen, Druckluftspray, Aktivator-Spray, Schweißdüse, Schutzgas, technisch, überlackierbar, silikonfrei, Oberfläche, Elektroschweißen, Gasdüse, Festbrennen, Spray, QR4030130, transparent, Schweißtechnik, Haftverhinderung, E-Coll-Trennspray, für, haftverhindernd, Werkstück, klar, Feinpflegespray, anhaften, Werkstückoberfläche, Schutzgasschweißen, farblos, Chemie, Produkte, chemisch, 4317784349154, 3097921400, 97921400
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2232
12
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,41*
2 Tage
2244
1
€ 7,90*
ab € 1,71*
€ 2,50*
1 Tag
2232
24
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,59*
Lager 214
4701
1
€ 4,30*
ab € 1,76*
€ 2,63*
4 Tage
1856
1
€ 4,79*
ab € 1,93*
€ 2,81*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 2,63*
€ 3,13
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Dose
ab 25 Dosen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Dose
ab 100 Dosen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Dose
ab 15000 Dosen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Dose
1 Dose enthält 400 Milliliter (ab € 0,0044* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.