Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühfett 300ml weiß E-COLL


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Sprühfett 300ml weiß E-COLL
Sprühfett 300ml weiß E-COLL
Sprühfett 300ml weiß E-COLL
Sprühfett 300ml weiß E-COLL
Sprühfett 300ml weiß E-COLL
Sprühfett 300ml weiß E-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214-3098221300
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784348959
EAN/GTIN:
     4317784348959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprühfett
sprühfett
Sprühfett Ausführung: Temperaturbeständig von –30 °C bis +150 °C. Anwendung: Universalfett für alle Industriebereiche sowie zur sauberen Wartung und Pflege für Werkstatt, Garage und Haus. Verhindert Verschleiß, beseitigt Quietschen und wirkt korrosionsschützend. Ideal geeignet für Gleitlager, Ketten, Antriebsrädern und Türscharniere und für vieles mehr. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H315: Verursacht Hautreizungen;H222: Extrem entzündbares Aerosol
Weitere Informationen:
Ausführung:
300-ml-Spraydose
Farbe:
weiß
Ursprungsland:
Deutschland

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Chemisch-Techn., Wartung, Talkum, Quietschen, QR4030116, Schutz, Lagerfett, Schmiermittel, Automobil, sprühen, Wartungsprodukt, Technik, Feinmechaniköl, Werkstatt, schmieren, Instandhaltungs-Produkt, Türscharnier, Gleitfett, Coll, Abschmierfett, E-COLL, Fette, Rostschutz, schützen, Fettspray, Verschleißschutz, Heimwerkeröl, Fett, technisch, Wälzlagerfett, silikonfrei, Spray, Öle, Kettenfett, Rost, Srühfett, KFZ, und, Korrosionsschutz, Korrosion, Teflon-Spray, Garage, Chemie, Produkte, E-Coll-Sprühfett, chemisch, 3098221300, 98221300
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
834
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,64*
€ 3,58*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Dose
€ 4,79*
ab € 4,04*
€ 5,38*
1
pro Dose
€ 5,90*
ab € 4,06*
€ 5,80*
1 Tag
858
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,12*
€ 5,87*
Lager 214
975
1
pro Dose
€ 4,30*
ab € 4,25*
€ 6,18*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 6,18*
€ 7,35
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Dose
ab 25 Dosen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Dose
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.