| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3098261010 Herst.-Nr.: 4317784348874 EAN/GTIN: 4317784348874 |
| | |
|
| | |
| Bohrölkonzentrat Ausführung: Mineralölhaltiges EP-Kühlschmiermittelkonzentrat, absolut stabil und homogen. Unempfindlich gegen Härtebereiche im Wasser (Kalk etc.). Weitgehend resistent gegen mikrobiellen Befall. Bei sachgemäßer Anwendung physiologisch unbedenklich. Anwendung: Emulgierbar für hohe Werkzeugstandzeiten. Ideal beim Bohren, Drehen, Fräsen, Sägen und Gewindeschneiden. Für Aluminium, Buntmetalle und deren Legierungen sowie Guss- und Edelstahl. Hinweis: Konzentrat in Wasser einrühren, niemals umgekehrt! Einsatzkonzentration: Fräsen: ca. 9%ig (1 l Konzentration in 11 l Wasser), Sägen, Drehen, Bohren: ca. 10%ig (1 l Konzentration in 10 l Wasser), Gewindeschneiden: ca. 10%ig (1 l Konzentration in 10 l Wasser). Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1-l-Flasche | Farbe: | weiß | Ursprungsland: | Deutschland |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmiermittel flasche, kühl schmierstoff, e-coll kühlschmiermittel, Bohröl, Chemisch-Techn., Talkum, Sägen, Drehen, Fräsen, chlorfrei, Spray, Öle, Schmierleistung, Bohren, Ölkonzentrat, Wartungsprodukt, Technik, Feinmechaniköl, Schneidspray, Kühlschmierstoffkonzentrat, schmieren, schneiden, Schnittgeschwindigkeit, Bohrölkonzentrat, Bohrung, E-Coll-Bohrölkonzentrat, Coll, Sprühfett, Standzeit, E-COLL, Gewinde, Teflon-Spray, Werkzeugstandzeit, Schnittverbesserung, Chemie, Verschleißschutz, Instanhaltungsprodukt, Produkte, Heimwerkeröl, Schneidölspray, chemisch, Standzeitverlängerung, technisch, silikonfrei, 3098261010, 98261010 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 5,90* | € 7,27* | | | | | 3 Tage | | | 40 | | Frei Haus | ab € 5,71* | € 7,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,93* | € 8,08* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,03* | € 8,24* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,88* | € 8,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,00588* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|