| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214-3098290010 Herst.-Nr.: 4317784251167 EAN/GTIN: 4317784251167 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schneidöl-Spray Ausführung: Aus besonderen Polyglykolen und speziellen Zusätzen zur Verbesserung der Schneidqualität, wasserlöslich und silikonfrei. Rot gefärbt zur besseren Sichtbarkeit. DVGW-geprüft und registriert unter Nr. DW-0201BL20270. Anwendung: Beim Schneiden von Gewinden an Trinkwasserleitungen und anderen Wasserverbrauchsanlagen. Unverdünnt Anwendung für eine optimale Schneidgüte. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | 400-ml-Spraydose | Ursprungsland: | Deutschland |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmierstoff spray 400ml e-coll, gewindeschneidöl spray, kühl schmierstoff, Wartungsprodukt, Hochleistungs-Kühlschmierstoffkonzentrat, Schneidöle, Instanhaltungsprodukt, E-Coll-Schneidöl-, Schneidölspray, Öle, Universal-Schneidöl, 3098290010, 98290010 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 5,61* | € 7,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 24 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 5,48* | € 7,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 5,80* | € 7,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 5,62* | € 7,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 6,53* | € 8,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 400 Milliliter (ab € 0,0145* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Dosen | Mindestbestellmenge: 12 Dosen ( entspricht € 90,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|