| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3098361010 Herst.-Nr.: 4317784349048 EAN/GTIN: 4317784349048 |
| | |
|
| | |
| Brennspiritus Ausführung: 94 % Vol.-Ethylalkohol, leicht entzündlich. Anwendung: Durch den hohen Alkoholanteil eignet sich Brennspiritus hervorragend zum Reinigen und Entfetten von Glas, Kunststoff, Chrom, Gummi, zur Verdünnung von Lacken, als Lösungsmittel und als Frostschutz in Scheibenwaschanlagen (1:2). Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1-l-Flasche | Ursprungsland: | Deutschland |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: brennspiritus 1l, Chemisch-Techn., Lösungsmittel, Frostschutz, Reinigung, Lackverdünnung, Spiritus, Technik, E-Coll-Brennspiritus, Pinselreiniger, reinigen, Scheibenwaschanlage, Verdünner, Verdünnungen, Verdünnung, Kunstharz-Verdünner, Entfettungsmittel, Aceton, Reiniger, Coll, Verdünnungsmittel, und, Scheibenwäsche, QR4030161, E-COLL, Entfetter, Alkohol, Frostschutzmittel, Lackverdünner, Lösemittel, Chemie, entfetten, Reinigungsmittel, Produkte, chemisch, verdünnen, technisch, silikonfrei, 4317784349048, 3098361010, 98361010 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 2,70* | € 3,67* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 2,75* | € 3,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,75* | € 4,18* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,83* | € 4,38* | | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 3,34* | € 4,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,00283* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|