Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitro-Verdünnung 1L Dose E-COLL


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Nitro-Verdünnung 1L Dose E-COLL
Nitro-Verdünnung 1L Dose E-COLL
Nitro-Verdünnung 1L Dose E-COLL
Nitro-Verdünnung 1L Dose E-COLL
Nitro-Verdünnung 1L Dose E-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214-3098401010
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784349277
EAN/GTIN:
     4317784349277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nitroverdünner
Terpentinöl
Verdünnung
e-coll nitroverdünner 1l
Nitro-Verdünnung Ausführung: Enthält rückstandslos verdunstende Lösemittel. Anwendung: Verdünnungs- und Reinigungsmittel für Maler- und Lackierbetriebe sowie Karosserie- und Fahrzeugindustrie. Die hohe Lösekraft fördert die Verlaufseigenschaften von Lacken. Ideal als Verdünnung für alle gängigen Nitro-, Kunstharz- und Chlorkautschuk-Lackfarben sowie als Verdünnungs- und Reinigungsmittel, zur Reinigung von Lackiergeräten und Spritzpistolen. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition;H361: Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H315: Verursacht Hautreizungen;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-l-Dose
Ursprungsland:
Europ. Gemein.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: nitroverdünner, nitroverdünner 1l, Nitro-Verdünnung, Chemisch-Techn., E-Coll-Nitro-Verdünnung, Nitroverdünnung, Universalverdünnung, Waschbenzin, Nitro, Lackverdünnung, Maler, Wartungsprodukt, Technik, Nitrouniversalverdünnung, Glanz, Instandhaltungsprodukt, Nitro-Universal-Verdünnung, Verdünner, Verdünnungen, Lacklöser, Lackierer, Terpentin-Ersatz, Reiniger, Coll, Verdünnungsmittel, und, E-COLL, QR4030163, Lackiergerät, Lackverdünner, Lösemittel, Chemie, Reinigungsmittel, Produkte, Spritzpistole, Pinsel, chemisch, verdünnen, technisch, 4317784349277, 3098401010, 98401010
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1452
12
€ 6,90*
ab € 2,80*
€ 3,78*
3 Tage
1452
24
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 4,03*
2 Tage
1440
1
€ 7,90*
ab € 2,81*
€ 4,26*
12
€ 5,95*
ab € 3,21*
€ 4,31*
Lager 214
1549
1
€ 4,30*
ab € 2,92*
€ 4,51*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 4,51*
€ 5,37
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Flasche
ab 25 Flaschen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Flasche
1 Flasche enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,00292* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.