Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitro-Verdünnung 6L Kanister E-COLL


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Nitro-Verdünnung 6L Kanister E-COLL
Nitro-Verdünnung 6L Kanister E-COLL
Nitro-Verdünnung 6L Kanister E-COLL
Nitro-Verdünnung 6L Kanister E-COLL
Nitro-Verdünnung 6L Kanister E-COLL
Nitro-Verdünnung 6L Kanister E-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214-3098401015
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784349291
EAN/GTIN:
     4317784349291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nitroverdünner
Terpentinöl
Verdünnung
nitroverdünner 6l
Nitro-Verdünnung Ausführung: Enthält rückstandslos verdunstende Lösemittel. Anwendung: Verdünnungs- und Reinigungsmittel für Maler- und Lackierbetriebe sowie Karosserie- und Fahrzeugindustrie. Die hohe Lösekraft fördert die Verlaufseigenschaften von Lacken. Ideal als Verdünnung für alle gängigen Nitro-, Kunstharz- und Chlorkautschuk-Lackfarben sowie als Verdünnungs- und Reinigungsmittel, zur Reinigung von Lackiergeräten und Spritzpistolen. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H361: Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen;H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
6-l-Kanister
Ursprungsland:
Europ. Gemein.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: nitroverdünner, nitroverdünner e-coll, Nitro-Verdünnung, Chemisch-Techn., E-Coll-Nitro-Verdünnung, Nitroverdünnung, Universalverdünnung, Waschbenzin, Nitro, Lackverdünnung, Maler, Wartungsprodukt, Technik, Nitrouniversalverdünnung, Glanz, Instandhaltungsprodukt, Nitro-Universal-Verdünnung, Verdünner, Verdünnungen, Lacklöser, Lackierer, Terpentin-Ersatz, Reiniger, Coll, Verdünnungsmittel, und, E-COLL, QR4030163, Lackiergerät, Lackverdünner, Lösemittel, Chemie, Reinigungsmittel, Produkte, Spritzpistole, Pinsel, chemisch, verdünnen, technisch, 4317784349291, 3098401015, 98401015
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
416
8
Frei Haus
ab € 12,43*
€ 17,90*
5 Tage
432
4
€ 35,99*
ab € 17,36*
€ 23,52*
3 Tage
416
4
€ 5,90*
ab € 17,92*
€ 24,25*
4
€ 4,80*
ab € 18,36*
€ 24,89*
Lager 214
440
1
Frei Haus
ab € 92,35*
€ 119,21*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 119,21*
€ 141,86
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 116,32*
€ 138,42
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 110,84*
€ 131,90
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 108,77*
€ 129,44
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 101,76*
€ 121,09
pro Dose
ab 25 Dosen
€ 101,61*
€ 120,92
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 92,35*
€ 109,90
pro Dose
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.