Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumband o.Folie AF080 50m x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumband o.Folie AF080 50m x 25mm
Aluminiumband o.Folie AF080 50m x 25mm
Artikel-Nr.:
     214-3098575116
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7305095004
EAN/GTIN:
     4026359000795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Aluminium-Klebeband Ausführung: Rein-Aluminium, 50 µ, einseitig mit einem vernetzten Acrylatkleber beschichtet, ohne Kleberabdeckung. Kurzfristig temperaturbeständig bis 120 °C. Anwendung: Zum Abdecken, Schützen und Isolieren sowie als Wasserdampfsperre und Reflektorband einsetzbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
aluminium
Bandbreite:
25 mm
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, alu klebeband, Packband, Klebeband, Bänder, Isolierband, Band, Aluminiumbänder, Alubänder, QR4030242, 4026359000795, 3098575116, 98575116
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
196
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,71*
€ 8,09*
Lager 214
205
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,83*
€ 8,42*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,06*
€ 8,55*
7 Tage
205
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,23*
€ 8,96*
2 Tage
196
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,16*
€ 9,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1166* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.