| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3099150215 Herst.-Nr.: 70006658093 EAN/GTIN: 4046719255658 |
| |
|
| | |
| Gewebe-Klebeband 5959 Ausführung: PE-beschichtetes Gewebe mit vernetztem Gummi-Harz-Klebstoff. Bis zu 3 Monate UV-, wasser- und witterungsbeständig, rückstandsfrei ablösbar. Anwendung: Abkleben verschiedenster Untergründe im Außenbereich (Beton, Klinker, Stein, Holz, Mauerwerk, Kacheln). Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Bandbreite: | 48 mm | Ursprungsland: | Kanada |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyethylen-Klebeband, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, gewebeband rot, steinband, gewebeband scotch, Kennzeichnung, reparieren, abreißbar, Reparatur, Band, Premium, Klebebänder/Packband, engmaschig, 5959, Technik, abdichten, wasserbeständig, rot, Aluminiumband, Reparaturband, markieren, Gewebe, Messe, Fixierung, Klebeband, fixieren, Markierung, bündeln, Chemie, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Papier, Messebau, chemisch, Technisches, Markierungsband, Abdichtung, technisch, 3099150215, 99150215 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 23,16* | € 30,52* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,37* | € 31,92* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 24,23* | € 32,60* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,06* | € 32,80* | | | | | 21 Tage | | | 12 | | € 6,95* | ab € 25,37* | € 33,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 41,1 Meter (ab € 0,58954* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|