| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1810062400 Herst.-Nr.: 4317784235167 EAN/GTIN: 4317784235167 |
| | |
|
| | |
| FORMAT Mehrzweckschutzbrille Ausführung: • Optische Klasse 1 • Seitliche Belüftungsschlitze • Verstellbare Bügellänge und -neigung • Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung • Beschusstest F (45 m/s) Material: Scheibe aus Acetat, Fassung und Gelenke aus Polyamid Norm: EN 166 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, arbeitsschutzbrille, format arbeitsschutzbrille, 10062400, Brillen, Brille |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 2,37* | € 4,03* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 2,47* | € 4,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|