Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1810331500 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7318640053663 EAN/GTIN: 7318640053663 |
| | |
|
| | |
| 3M™ Peltor™ Schutzhelm G3000 mit 3M™ Uvicator™-Sensor Ausführung: • Optimierte Belüftung • Kunststoff-Schweißband • Ratschen-System für einfache Anpassung • 3M™ Peltor™ Uvicator™-Sensor zeigt an, wann der Helm getauscht werden muss • Größeneinstellung von 54–62 cm Zusatzprüfungen: • Einsatz bis –30 °C • Schutz gegen Schmelzmetallspritzer Norm: EN 397 Material: UV-stabilisierter ABS Gewicht: ca. 310 g Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Naturlederschweißband, Schweißband Bauhelm, Stirnschweißband, Industriehelm, Industrieschutzhelm, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, 3m peltor schutzhelm, arbeitsschutzhelm, 10331500, Kopfschutz, Baustellenhelm, Helme, Helm |
| | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 16,22* | € 18,30* | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 17,23* | € 19,44* | | | | | 18 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 17,50* | € 19,64* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,72* | € 20,04* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 18,48* | € 22,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|