| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1811670000 Herst.-Nr.: 4317784545723 EAN/GTIN: 4317784545723 |
| | |
|
| | |
| FORMAT Schutzbrille Stealth 16G Ausführung: • Optische Klasse 1 • Sehr leicht, 16 g • Ultradünne, extrem widerstandsfähige, verzerrungsfreie optische Linsen • Beschlagfrei • Kratzfest Norm: EN 166 Material: Polycarbonat Weitere Informationen: | | Ausführung: | Scheiben klar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, arbeitsschutzbrille, format arbeitsschutzbrille, 11670000, Stealth, FORMAT, 16G, Augenschutz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,82* | € 2,65* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,89* | € 3,20* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,91* | € 3,30* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,00* | € 3,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|