Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Blade Classic-3,Gr.11,FORMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Blade Classic-3,Gr.11,FORMAT
Handschuh Blade Classic-3,Gr.11,FORMAT
Handschuh Blade Classic-3,Gr.11,FORMAT
Handschuh Blade Classic-3,Gr.11,FORMAT
Handschuh Blade Classic-3,Gr.11,FORMAT
Artikel-Nr.:
     214A-1830200011
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784526401
EAN/GTIN:
     4317784526401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
FORMAT BladeCLASSIC 3 Ausführung: • Beschichtung auf Handinnenseite bis Fingerspitzen • Flüssigkeitsfeste Beschichtung • Strapazierfähig • Nahtlos gestrickt • Langlebige Beschichtung • Sehr dünnes und elastisches Material Einsatzbereiche: Blech- und Glasverarbeitung, Automobilindustrie Norm: EN 388, EN 407 Material: Polyurethan-Beschichtung, Hochleistungs-Polyethylenfaser Gauge: 15 Größe: 7–11
Weitere Informationen:
Größe:
11
Schutz nach:
EN 388 4.3.4.3
Weitere Suchbegriffe: schnittschutz-handschuhe gr11, schnittschutz handschuhe, pu schnittschutzhandschuh, 30200011, Handschuh, Bladechamp, Schutzhandschuh
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
740
10
€ 6,90*
ab € 2,37*
€ 3,22*
2 Tage
740
10
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,72*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 2,80*
€ 3,78*
8 Tage
650
10
€ 9,95*
ab € 2,868*
€ 3,868*
Lager 214
1480
1
€ 4,30*
ab € 2,58*
€ 4,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paar
ab 3 Paar
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paar
ab 6 Paar
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,50*
€ 4,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.