Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Blade Champ-3,Gr.11,FORMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Blade Champ-3,Gr.11,FORMAT
Handschuh Blade Champ-3,Gr.11,FORMAT
Handschuh Blade Champ-3,Gr.11,FORMAT
Handschuh Blade Champ-3,Gr.11,FORMAT
Handschuh Blade Champ-3,Gr.11,FORMAT
Handschuh Blade Champ-3,Gr.11,FORMAT
Artikel-Nr.:
     214A-1830220011
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784526500
EAN/GTIN:
     4317784526500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
30220011
Bladechamp
FORMAT BladeCHAMP 3 Ausführung: • GRIPMASTER®-Beschichtung von Handinnenseite bis Fingerspitzen • Durenza® bietet höchste Abriebfestigkeit und optimalen Schnittschutz • Sehr dünn und elastisch, sehr weicher Griff Einsatzbereiche: Stahl- und Glasbearbeitung, gefährliche und grobe Arbeiten Norm: EN 388 Material: HPPE-Durenza®, Polyamid Gauge: 13 Größe: 7–11
Weitere Informationen:
Größe:
11
Schutz nach:
EN 388 4.3.4.3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,97*
€ 10,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,76*
€ 10,42
pro Paar
ab 3 Paar
€ 8,66*
€ 10,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,05*
€ 9,58
pro Paar
ab 6 Paar
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,72*
€ 9,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,48*
€ 8,90
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,82*
€ 6,93
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.