Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose 1796 720, Gr. 46L, königsblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshose 1796 720, Gr. 46L, königsblau
Arbeitshose 1796 720, Gr. 46L, königsblau
Arbeitshose 1796 720, Gr. 46L, königsblau
Artikel-Nr.:
     214A-1840250135
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1796-720-13/46L
EAN/GTIN:
     4010365964875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Arbeitshose 1796 Ausführung: • Doppelter Bundknopf, rückwärtiger Dehnbund • Verschiedene Seiten- und Schenkeltaschen, verschließbare Gesäßtaschen • Doppelte Zollstocktasche • Vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz im Kniebereich • Nachträgliche Anbringung von Knietaschen aus wasserabweisendem Cordura® möglich • BiColor: farblich abgesetzte Funktionen Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 305 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
königsblau
Größe:
46L
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, bundhose bp königsblau 46, arbeitshose gr 46, arbeitshose blau, 40250135, Plus, 1796, Comfort
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
40
€ 6,90*
ab € 36,52*
€ 48,41*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,81*
€ 49,92*
€ 4,90*
ab € 38,68*
€ 52,58*
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 37,08*
€ 55,44*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 41,84*
€ 56,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.