Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose 1796 720, Gr. 46L, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshose 1796 720, Gr. 46L, dunkelblau
Arbeitshose 1796 720, Gr. 46L, dunkelblau
Arbeitshose 1796 720, Gr. 46L, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     214A-1840250235
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1796-720-110/46L
EAN/GTIN:
     4010365965872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Arbeitshose 1796 Ausführung: • Doppelter Bundknopf, rückwärtiger Dehnbund • Verschiedene Seiten- und Schenkeltaschen, verschließbare Gesäßtaschen • Doppelte Zollstocktasche • Vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz im Kniebereich • Nachträgliche Anbringung von Knietaschen aus wasserabweisendem Cordura® möglich • BiColor: farblich abgesetzte Funktionen Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 305 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Größe:
46L
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, bundhose bp königsblau 46, arbeitshose gr 46, arbeitshose blau, 40250235, Plus, 1796, Comfort
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
31
€ 6,90*
ab € 36,48*
€ 48,64*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,95*
€ 50,16*
€ 4,90*
ab € 38,74*
€ 52,83*
5 Tage
31
Frei Haus
ab € 37,28*
€ 55,70*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 41,99*
€ 56,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.