Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose 1796 720, Gr. 50, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshose 1796 720, Gr. 50, dunkelblau
Arbeitshose 1796 720, Gr. 50, dunkelblau
Arbeitshose 1796 720, Gr. 50, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     214A-1840250250
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1796-720-110/50N
EAN/GTIN:
     4010365965780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Arbeitshose 1796 Ausführung: • Doppelter Bundknopf, rückwärtiger Dehnbund • Verschiedene Seiten- und Schenkeltaschen, verschließbare Gesäßtaschen • Doppelte Zollstocktasche • Vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz im Kniebereich • Nachträgliche Anbringung von Knietaschen aus wasserabweisendem Cordura® möglich • BiColor: farblich abgesetzte Funktionen Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 305 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Größe:
50
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
€ 6,90*
ab € 36,51*
€ 48,86*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,77*
€ 50,40*
€ 4,90*
ab € 38,77*
€ 53,11*
1 Tag
51
Frei Haus
ab € 37,06*
€ 55,51*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 41,73*
€ 56,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.