| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1840331102 Herst.-Nr.: 1656-130-21/XSn EAN/GTIN: 4010365760460 |
| | |
|
| | |
| Mantel für Sie und Ihn 1656 130 Ausführung: • Reverskragen • Bequeme Passform • Verdeckte Knopfleiste • Druckknöpfe • Offene Taschen • Rückenschlitz • Länge 103 cm Material: • 100 % Baumwolle, ca. 205 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe: | XS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labormantel, Labormäntel, arbeitskittel weiss 100 % bw, laborkittel bp, laborkittel, 40331102, und, Ihn, Mantel, für, 1656, Sie, 130, Med, Care |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,01* | € 23,55* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,17* | € 23,74* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,60* | € 25,17* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 20,23* | € 27,75* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 22,51* | € 30,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|