| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1840408046 Herst.-Nr.: 1353-910-18/46 EAN/GTIN: 4010365530780 |
| | |
|
| | |
| Koch-/Bäckerhose 1353 910 Ausführung: • Gummizug im Rücken • Zwei Seitentaschen, eine Gesäßtasche • Bundfalten Material: • 100 % Baumwolle, ca. 220 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | blau/weiß | Größe: | 46 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kochhose gr 46, 40408046, Hose, Bäckerhosen, Kochhosen, Hosen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,44* | € 22,09* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,86* | € 22,60* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 20,88* | € 27,73* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,03* | € 28,26* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 22,22* | € 30,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|