| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1840450904 Herst.-Nr.: 1680-558-51/Mn EAN/GTIN: 4010365728149 |
| | |
|
| | |
| Funktionshose für Sie und Ihn 1680 558 Ausführung: • Perfekte Passform für Sie und Ihn • Bund mit verstellbarem Gummizug • Zwei Seitentaschen • Verschließbare Zollstock-, Schenkel- und Gesäßtasche • Risikoklasse 1–3 • Erfüllt die Norm DIN 10524:2012 Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | hellgrau | Größe: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Lebensmittel-Hose, Lebensmittelhose, Lebensmittelhygiene-Hose, berufshose bp, berufshose, damenhose grau, 40450904, und, Ihn, für, 558, Industrial, Food, Sie, 1680, Funktionshose |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,65* | € 28,36* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,35* | € 29,08* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 23,89* | € 32,89* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,39* | € 34,53* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,04* | € 38,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|