Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppel Dietmar, Leder, Länge 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koppel Dietmar, Leder, Länge 100 cm
Koppel Dietmar, Leder, Länge 100 cm
Koppel Dietmar, Leder, Länge 100 cm
Artikel-Nr.:
     214A-1840670085
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030646086058
EAN/GTIN:
     4030646086058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
Koppel
Koppel DIETMAR Ausführung: • Durchgefärbt, Kobigerbung • Feuchtigkeitsresistent • Breite: 40 mm Material: • Rindleder Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
100 cm
Weitere Suchbegriffe: Lederkoppel, Zunftkleidung-Zubehör, Zunftzubehör, gürtel 100cm, gürtel, 40670085, Zunftgürtel, Zimmermannskoppel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
10
Frei Haus
ab € 11,55*
€ 15,17*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 10,42*
€ 16,10*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 11,65*
€ 16,21*
1 Tag
8
1
€ 8,50*
ab € 12,35*
€ 16,85*
Lager 214
12
1
€ 4,30*
ab € 12,90*
€ 17,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.