Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppel Dietmar, Leder, Länge 105 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koppel Dietmar, Leder, Länge 105 cm
Koppel Dietmar, Leder, Länge 105 cm
Koppel Dietmar, Leder, Länge 105 cm
Artikel-Nr.:
     214A-1840670086
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030646086065
EAN/GTIN:
     4030646086065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
Koppel
Koppel DIETMAR Ausführung: • Durchgefärbt, Kobigerbung • Feuchtigkeitsresistent • Breite: 40 mm Material: • Rindleder Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
105 cm
Weitere Suchbegriffe: Lederkoppel, Zunftkleidung-Zubehör, Zunftzubehör, gürtel 105 cm, gürtel, 40670086, Zunftgürtel, Zimmermannskoppel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,57*
€ 15,24*
2 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 10,46*
€ 16,17*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 11,68*
€ 16,28*
1 Tag
1
1
€ 8,50*
ab € 12,25*
€ 16,91*
Lager 214
8
1
€ 4,30*
ab € 12,98*
€ 18,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
85000-20-90
ab € 10,45*
Ähnlich
FHB
85000-20-95
ab € 10,47*
Ähnlich
k.A.
4030646086072
ab € 10,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.