Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickjacke Christoph,280g/qm, Gr.2XL,grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strickjacke Christoph,280g/qm, Gr.2XL,grau/schwarz
Strickjacke Christoph,280g/qm, Gr.2XL,grau/schwarz
Strickjacke Christoph,280g/qm, Gr.2XL,grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     214A-1841594107
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030646284065
EAN/GTIN:
     4030646284065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Strickjacke CHRISTOPH Ausführung: • Seiten-, Innen- und Armtaschen Material: • 100 % Polyester, 280 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
2XL
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 41,10*
€ 50,10*
2 Tage
2
1
€ 8,50*
ab € 41,07*
€ 50,15*
1 Tag
8
1
€ 5,45*
ab € 41,37*
€ 50,35*
1 Tag
8
2
Frei Haus
ab € 41,77*
€ 52,16*
Lager 214
2
1
€ 4,30*
ab € 49,84*
€ 61,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
79595-1120-L
ab € 41,26*
Ähnlich
FHB
79595-1120-M
ab € 41,12*
Ähnlich
FHB
79595-1120-XL
ab € 40,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.