Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Da./Herren-Poloshirt 1625 181, Gr. 2XL, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Da./Herren-Poloshirt 1625 181, Gr. 2XL, rot
Da./Herren-Poloshirt 1625 181, Gr. 2XL, rot
Da./Herren-Poloshirt 1625 181, Gr. 2XL, rot
Artikel-Nr.:
     214A-1841900407
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1625-181-81/2XL
EAN/GTIN:
     4010365848014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Poloshirt für Sie und Ihn 1625 Ausführung: • Polokragen mit verdeckter Druckknopfleiste • Schulterverstärkung • Einlauf- und formstabil • Farbecht und kochfest • Länge 70 cm Material: • 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 220 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Größe:
2XL
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirts xxl, herren poloshirt, 41900407, und, Ihn, 1625, für, Shirts, Poloshirt, Sie
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
€ 6,90*
ab € 22,19*
€ 29,85*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,79*
€ 30,58*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 25,10*
€ 34,61*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 26,14*
€ 35,07*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 22,75*
€ 36,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.