Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsmantel 1310 150, Gr. 64-66, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsmantel 1310 150, Gr. 64-66, dunkelgrau
Arbeitsmantel 1310 150, Gr. 64-66, dunkelgrau
Arbeitsmantel 1310 150, Gr. 64-66, dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     214A-1841961016
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1310 150 53 6466
EAN/GTIN:
     4010365588927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Arbeitsjacke
Arbeitsmantel 1310 Ausführung: • Verdeckte Knopfleiste • Offene Taschen • 3/4-Länge (96 cm) • Angenehmes Tragegefühl • Einlaufstabil • Reine Baumwolle Material: 100 % Baumwolle, ca. 300 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrau
Größe:
64/66
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsjacken, Berufsjacke, bp arbeitskittel grau, arbeitsjacke grau, bp arbeitsjacke, 41961016, Basic, 1310
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
18
€ 6,90*
ab € 22,78*
€ 30,71*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,27*
€ 31,39*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 26,81*
€ 35,70*
5 Tage
18
Frei Haus
ab € 23,16*
€ 36,73*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 29,64*
€ 40,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.