Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsmantel 1310 150, Gr. 64-66, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsmantel 1310 150, Gr. 64-66, weiß
Arbeitsmantel 1310 150, Gr. 64-66, weiß
Arbeitsmantel 1310 150, Gr. 64-66, weiß
Artikel-Nr.:
     214A-1841961116
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1310 150 21 6466
EAN/GTIN:
     4010365588828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
arbeitskittel bp
Arbeitsmantel 1310 Ausführung: • Verdeckte Knopfleiste • Offene Taschen • 3/4-Länge (96 cm) • Angenehmes Tragegefühl • Einlaufstabil • Reine Baumwolle Material: 100 % Baumwolle, ca. 300 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
64/66
Weitere Suchbegriffe: arbeitskittel weiß, arbeitskittel, 41961116, Basic, 1310
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
16
€ 6,90*
ab € 22,80*
€ 31,12*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,31*
€ 31,79*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 26,82*
€ 36,02*
7 Tage
16
Frei Haus
ab € 23,19*
€ 36,87*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 29,72*
€ 40,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.