Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose 1486 060, Gr.90,königsblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hose 1486 060, Gr.90,königsblau
Hose 1486 060, Gr.90,königsblau
Hose 1486 060, Gr.90,königsblau
Artikel-Nr.:
     214A-1842020190
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1486-060-13/90
EAN/GTIN:
     4010365557688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Arbeitshose 1486 Ausführung: • Gummizug im Rücken • Bundfalten • Doppelte Zollstocktasche • Eine verschließbare Gesäßtasche • Eine Schenkeltasche und weitere Taschen • Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 • Angenehmes Tragegefühl • Einlaufstabil • Reine Baumwolle Material: 100 % Baumwolle, ca. 300 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
königsblau
Größe:
90
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, berufshose bp, berufshose, bundhose blau, 42020190, Basic, 1486
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
42
€ 6,90*
ab € 19,01*
€ 26,37*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,67*
€ 27,24*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 22,62*
€ 30,67*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 22,97*
€ 31,24*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 25,06*
€ 34,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,13334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.