Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose 1486 060, Gr.52,dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hose 1486 060, Gr.52,dunkelblau
Hose 1486 060, Gr.52,dunkelblau
Hose 1486 060, Gr.52,dunkelblau
Artikel-Nr.:
     214A-1842020252
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1486-060-10/52
EAN/GTIN:
     4010365557374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Arbeitshose 1486 Ausführung: • Gummizug im Rücken • Bundfalten • Doppelte Zollstocktasche • Eine verschließbare Gesäßtasche • Eine Schenkeltasche und weitere Taschen • Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 • Angenehmes Tragegefühl • Einlaufstabil • Reine Baumwolle Material: 100 % Baumwolle, ca. 300 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Größe:
52
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, berufshose bp, berufshose, bundhose blau, 42020252, Basic, 1486
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,43*
€ 30,51*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 22,35*
€ 30,64*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 22,98*
€ 31,18*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 25,08*
€ 34,44*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.