Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-T-Shirt Basic-T, tailliert, Gr. M,d-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen-T-Shirt Basic-T, tailliert, Gr. M,d-grau
Damen-T-Shirt Basic-T, tailliert, Gr. M,d-grau
Damen-T-Shirt Basic-T, tailliert, Gr. M,d-grau
Damen-T-Shirt Basic-T, tailliert, Gr. M,d-grau
Artikel-Nr.:
     214A-1842571004
Hersteller:
     Gustav Daiber
Herst.-Nr.:
     JN901/dgre/M
EAN/GTIN:
     4053901107527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
Damen-T-Shirt Basic-T JN901 Ausführung: • Necktape • Ohne Seitennähte • Doppelnähte an Schultern, Hals- und Armausschnitt • Baumwolle ringgesponnen • Single-Jersey • Feinstrickbündchen am halsfernen Ausschnitt Material: • 100 % Baumwolle, 150 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrau
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, damen-t-shirts, 42571004, Damen-T-Shirt, Basic-T, JN901, Daiber, T-Shirts, Serie
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 6,21*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,68*
€ 7,16*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,63*
€ 7,24*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,74*
€ 7,24*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.