| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1850090803 Herst.-Nr.: 1871-885-32/S EAN/GTIN: 4010365929058 |
| |
|
| | |
| BP Wetterschutzjacke 1871 Ausführung: • Wasserdichter Frontreißverschluss, verschweißte Nähte • Seiten- und Napoleontasche mit Reißverschluss • Verstellbarer Ärmelabschluss, Kapuze mit doppelter Weitenregulierung • Kombinierbar mit Fleecejacke 1872 • BP_protection® Membran: Wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv • Sichtbarkeit durch Reflexelemente • Stehkragen • Innenliegende Saumweitenverstellung • Strapazierfähiges Obermaterial Material: • 100 % Polyamid Gewicht: 150 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, regenparka schwarz, kälteschutzjacke, 50090803, Jacke, Jacken, Schutzjacke, Schutzjacken |
| | |
| |