Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke 1872 646, Gr. XS, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleecejacke 1872 646, Gr. XS, rot
Fleecejacke 1872 646, Gr. XS, rot
Fleecejacke 1872 646, Gr. XS, rot
Artikel-Nr.:
     214A-1850100402
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1872-646-81/XS
EAN/GTIN:
     4010365969009
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
BP Fleece-Jacke 1872 Ausführung: • Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss • Mit Wetterschutzjacke 1871 kombinierbar • Diverse Taschenvariationen • Stehkragen • OEKO-Tex® Standard 100 Material: • 100 % Polyester Gewicht: 270 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Größe:
XS
Weitere Suchbegriffe: fleecejacke rot xs, fleece jacke, fleece jacke rot, 50100402, Fleece-Jacke, Outdoor, 1872
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
€ 6,90*
ab € 29,80*
€ 39,62*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,64*
€ 40,58*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 30,10*
€ 47,47*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 42,19*
€ 56,64*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.