| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1850600103 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4031301008460 EAN/GTIN: 4031301008460 |
| |
|
| | |
| Pilotenjacke OSLO Ausführung: • Heraustrennbares Faserpelzfutter • Abnehmbare Ärmel • Brust-, Ärmel-, Seiten- und Innentaschen mit Reißverschluss • Handytasche • Strickbund an den Ärmeln und am Saum • Mit und ohne Futter (4-in-1-Funktion) Material: • Obermaterial: 60 % Polyester, 40 % Baumwolle • Innenmaterial: 100 % Polyester • Futter: 100 % Polyester Weitere Informationen: | | Farbe: | kornblau | Größe: | S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, pilotjacke texxor, 50600103, Jacke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,79* | € 30,42* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,62* | € 30,63* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 29,16* | € 39,97* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 37,86* | € 50,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|