| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1850621002 Herst.-Nr.: 1875-888-56/XS EAN/GTIN: 4010365969429 |
| |
|
| | |
| Wetterschutzjacke 1875 Ausführung: • Strapazierfähiges Obermaterial • Wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv • Verschweißte Nähte • Abnehmbare Kapuze • Kapuze mit doppelter Weitenregulierung • Armliftsystem für mehr Beweglichkeit • Ärmelabschluss mit Windschutz • Frontreißverschluss, doppelte Druckknopfleiste • Brust-, Seiten-, Napoleon- und Innentaschen • Reflektierende CORDURA®-Einsätze Material: • Gewebe: 100 % Polyamid • Thermo-Steppfutter: 100 % Polyester • Membran: 100 % Polyurethan • Gewicht: 220 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit | Größe: | XS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke, 50621002, 1875, Outdoor |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 100,10* | € 126,64* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,15* | € 128,09* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,28* | € 130,07* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 139,79* | € 177,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|